カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式 電装品 ノーブランド製
LX250E ■モデル名:KLX250H3-7F
カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | LX250E 029001 ~ 033000 | 平成11年自動車排出ガス規制対応。 キックオプション付きあり。 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2002 ~ 2002 | LX250E 033001 ~ | カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2003 ~ 2003 | LX250E A00002 ~ A03960 | カラー設定 ・ブレイジングオレンジ ・ライムグリーン |
| 2004 ~ 2004 | LX250E A03961 ~ | カラー設定 ・ブレイジングオレンジ ・ライムグリーン |
| 2005 ~ 2005 | LX250E A07251 ~ | カラー設定 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | LX250E A11277 ~ A18508 | カラー設定 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2007 ~ 2007 | LX250E A18509 ~ | カラー変更 ・エボニー ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ