カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9
カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | ZXT10D ~ | アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け) カラー設定 ・キャンディワインレッド ・エボニー |
| 1993 ~ 1993 | ZXT10D 000001 ~ 020000 | フルモデルチェンジ エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。 ツインラムエアシステム導入。 アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。 燃料タンク21L→24Lへ。 カラー設定 ・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ ・エボニー×パールティールグリーン ・エボニー×ジュピターグレーマイカ |
| 1994 ~ 1994 | ZXT10D 020001 ~ | カウルサイドにグラフィック追加。 カラー変更 ・エボニー×キャンディワインレッド ・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー ・キャンディワインレッド(ソリッド) ・パールグリニッシュブラック |
| 1995 ~ 1995 | ZXT10D 032001 ~ | モデルチェンジ ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など) カラー設定 ・パールプラッシュブラックマイカ ・メタリックソニックブルー ・キャンディワインレッド |
| 1996 ~ 1996 | ZXT10D 039001 ~ | リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。 カラー変更 ・ルミナスウインドウズグリーン ・キャンディカーディナルレッド |
| 1997 ~ 1997 | ZXT10D 045001 ~ | タイヤがブリヂストンからダンロップへ。 ラムエアダクトにサブチャンバー装着 カラー変更 ・パールジェントリーグレー ・キャンディアマランスレッドマイカ ・ルミナスウインドウズグリーン |
| 1999 ~ 2000 | ZXT10D 058001 ~ 069000 | フレームをブラックに変更。 カラー設定 ・キャンディワインレッド(D7のみ) ・エボニー ※D8はエボニーのみ。 |
| 2001 ~ 2001 | ZXT10D 075001 ~ | ZX1100Dの最終型 スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。 KLEENを標準搭載。 カラー設定 ・ルミナスビンテージレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX14-N | 1個 | 12.0(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ