カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
東南アジア/マレーシア FI ■STD ABS・Special Edition ABS・OHLINS Edition ABS
カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | STD ABS 北米、オセアニア、アジアで「ZX」へ名称変更。欧州はZZRを継続。 3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載。 2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加。 新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤ標準装備。 カラー設定 ・ゴールデンブレイズドグリーン ・メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・メタリックミッドナイトサファイアブルー Special Edition ABS(ZX1400FDFA) ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。 ・メタリックスパークブラック |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS(FEFA) ・キャンディパートンオレンジ ・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック OHLINS Edition ABS(FEFB) brembo製ラジアルマウントキャリパー、brembo製ラジアルポンプマスター。OHLINS製Rショック採用。 シートレールにOHLINSエンブレム。 ・パールスターダストホワイト |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS(FFF) カラー変更 ・メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック Special Edition(FFFA) ・ゴールデンブレイズグリーン×メタリックスパークブラック OHLINS Edition ABS(FFFB) ・エボニー×メタリックフラットスパークブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX14-N | 1個 | 12.0(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ