カワサキ 並行輸入 Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

輸入車 インドネシア仕様 FI ■STD(ABS無し)・ABS(日本のSEに相当)

カワサキ 並行輸入 Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,980
スプロケット
14 48 二次減速比 3.429
プラグ
本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
396
レベル
(mm)
60 139
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ABS(国内のSE相当)(182kg)51ps(ラムエア―加圧時)。
(ABS SEのみ)
KQS(カワサキクイックシフター 2500rpm以上ではクラッチ操作不要。シフトアップ&ダウン両方対応。)装備。
シングルシートカバー、スモークシールド、レームスライダー、ホイールリムテープ装備。
(共通装備)
専用設計トレリスフレーム。
フルパワー/ローパワー2段階パワーモード、モード切替付きKTRC(カワサキトラクションコントロール)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
KQS(カワサキクイックシフターオプション。
カラー設定
・キャンディープラズマブルー×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック×パールフラットスターダストホワイト
・ライムグリーン×エボニー(KRT)
2021 ~ 2021 ABSなし(180kg)51ps。
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
専用設計トレリスフレーム。
フルパワー/ローパワー2段階パワーモード、モード切替付きKTRC(カワサキトラクションコントロール)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
KQS(カワサキクイックシフターオプション。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2022 ~ 2022 ABS(国内のSE相当)
カラー設定
・パッションレッドパール×ブリザードホワイト
・メタリックマットグラフェネスチールグレイ×メタリックスパークブラック
・ライムグリーン×エボニー×ブリザードホワイト(KRT)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX7A-N 1個 6.0(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 12

戻る ページ 1 次へ