カワサキ W400 [400cc] 2006-09年式 電装品 ACDelco製

EJ400A ■STD(EJ400A) ・クロームバージョン(EJ400B)

カワサキ W400 [400cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ400A 原動機型式 EJ400AE 空冷
フレームNo EJ400A - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,175
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 193
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,315 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1100/1040 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
417±4
レベル
(mm)
95±2
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 EJ400A 000001 ~ 006000 STD
2006/3月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)基本的にはW650と同じで、ボアはそのままでストロークダウン。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
サイドカバーに「W400」の文字。650との違いはハンドルのサイズとシートの厚み、前後サスのストローク量。
低シート高765mm。
カラー設定
・キャンディファイアレッド
・エボニー
2007 ~ 2007 EJ400A 006001 ~ 009000 STD
2006/12月
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・アトミックシルバー
・エボニー
2007 ~ 2007 EJ400A 006001 ~ 009000 STD
2007/4月 特別限定車
カラー追加
・ファイアクラッカーレッド×ポーラホワイト
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ STD
2008/2月 マイナーチェンジ
ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー変更
・エボニー
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ STD
2008/2月 マイナーチェンジ
ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ クロームバージョン
クローム仕上げパーツ採用。
2008/4月
・クロームメッキ×ポーラホワイト
2009 ~ 2009 EJ400A 009001 ~ STD FinalEdition
2009/3月
価格変更
カラー変更
・エボニー×ファイアクラッカーレッド(BLK)
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト(RED)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DTX9-BS 1個 12 8 150×87×105 FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ