カワサキ Z650 [650cc] 2017-19年式 電装品 ACDelco製
ER650H 国内モデル FI ABS
カワサキ Z650 [650cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | ER650H ~ | 2017/8月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック ・パールシャイニングイエロー×メタリックフラットスパークブラック |
| 2019 ~ 2019 | ER650H ~ | 2019/2月 ETC1.0ユニット継続。 グラフィック&カラー変更 ・ストームクラウドブルー×パールストームグレー(新色) ・メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック |
| 2017 ~ 2017 | ER650H A13051 ~ | 2017/5月 Ninja650ABSのカウル無しモデル。 車名からABS表記が外される。 水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。 ETC1.0ユニット標準装備。 Z文字に点灯するLEDテールランプ。 カラー設定 ・パールフラットスターダストホワイト ・メタリックフラットスパークブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ10S | 1個 | 12 | 8.6 | 150×87×93 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ10-BS | 1個 | 12 | 8.6 | 150×87×93 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
戻る ページ 1 次へ