カワサキ ヴェルシス [650cc] 2015-18年式 電装品 古河電池製
LE650F 海外モデル ■(STD)KLE650EFF/EGF ・(ABS)FFF/FGF
カワサキ ヴェルシス [650cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2015 | LE650F ~ | (KLE650E) ヴェルシス ABS無し カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・パールシャイニングイエロー ・メタリックスパークブラック×フラットエボニー |
| 2016 ~ 2016 | LE650F ~ | (KLE650F)ヴェルシス650 ABS (KLE650E)ヴェルシス ABS無し カラー変更 ・メタリックカーボングレー |
| 2017 ~ 2018 | LE650F ~ | (KLE650F)ヴェルシス650 ABS (KLE650E)ヴェルシス ABS無し ユーロ4。 ギアポジションインジケーター標準装備。 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック ・メタリックフラットスパークブラック×メタリックカーボングレー ・メタリックフラットローチタニウム |
| 2015 ~ 2015 | LE650F ~ | (KLE650F) ヴェルシス650 ABS ABS付は名称に650が付き「ヴェルシス650」となる。 フルモデルチェンジ 外装一新。横2灯式ヘッドライト採用。アッパーカウルデザイン変更。 ワンピース構造エキゾースト採用。 エンジンのラバーマウント化、燃料タンク容量アップで21リットル、大型化された調整機構付きスクリーン、など。 カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・パールシャイニングイエロー ・メタリックスパークブラック×フラットエボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ