カワサキ Z250LTD [250cc] 1982-83年式 電装品 AZ BATTERY製

KZ250R ■モデル名:KZ250V1

カワサキ Z250LTD [250cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ250R 原動機型式 KZ250RE 4st単気筒 空冷
フレームNo KZ250R - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 19 4PR TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,030
スプロケット
15 37 二次減速比 2.467
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 530 リンク数 98 備考
全高 1,150
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 KZ250R ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB10L-A2-SMF 1個 11 YB10L-A 92 136

戻る ページ 1 次へ