カワサキ ゼファーχ [400cc] 1997-00年式 電装品 POSH Faith製

ZR400C ■モデル名:ZR400G2/3/3A/4

カワサキ ゼファーχ [400cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 308001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
130±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZR400C 308001 ~ 315000 マイナーチェンジ
ラジアルタイヤに変更。フロント・リア共にタイヤサイズ変更。
Fフォークインナーチューブ拡大、新型リアサスユニット、など。
カラー設定
・エボニー
・パールロイヤルブルー×パールアルペンホワイト
・ルミナスビンテージレッド
1998 ~ 1999 ZR400C 315001 ~ 316182 カラー変更
・メタリックダークブロンズ
・メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
1998 ~ 1999 ZR400C 316183 ~ 323000 カラー変更
・キャンディアトランティックブルー
・メタリックシャンパンゴールド
・ルミナスチェスナットブラウン×ルミナスタンジェリンオレンジ
2000 ~ 2000 ZR400C 316183 ~ 323000 カラー変更
・ルミナスビンテージレッド
・メタリックノクターンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090010WR 1個 CB1300SF/SB(03-05)・CBR1000RR((04-05)・VTR1000 SP-2(03-)・ホーネット900(01-/SC48)・CBR954RR(02-03)・CB750(92-/RC42)・CBR600RR(03-06)・CBR600F4i(00-01)・XJR1200(94-97)・V-MAX1700(09-)・V-MAX1200(98-06/逆輸入車はインジケータースタビライザー、リレー取出しハーネスが必要です)・FJR1300・YZF-R1(98-09)・YZF-R6(99-10)・YZF1000R・FZS1000・FZ1-S/N・TDM850(98-99)・TRX850(95-99)・FZX750(98-)・T-MAX・SR500(92-)・SR400(93-)・SRX400(96-)・FZ400(97-)・XJR400/R(93-07)・WR250R/X(07-)・セロー250・トリッカー・TW200/225E・ZZR1400(-10)・ZZR1200・ZZR400(95-06)・ZRX1200/DAEG・ZRX1100・ZZR1100・ZZR250(90-07)・GPZ1100・ゼファー1100/RS(95-06)・750/RS(95-06)・ゼファー400χ(96-08)・ZX-10R(04-09)・ZX-9R(93-03)・ZX-7R・ZX-6R(00-10)・ZRX400/2(98-)・Z1000(03-09)・Z750(04-10)・ZR-7/A・W650/400・ER-6n/f(09-10)・250TR・エストレヤ・バリオス(91-96)・バリオス2(97-07)・KLX250(98-10)・KLE250・Dトラッカー・スーパーシェルパ 12V専用 2線式 LED対応

戻る ページ 1 次へ