カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式 電装品 POSH Faith製
ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9
カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | ZXT10D ~ | アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け) カラー設定 ・キャンディワインレッド ・エボニー |
| 1993 ~ 1993 | ZXT10D 000001 ~ 020000 | フルモデルチェンジ エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。 ツインラムエアシステム導入。 アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。 燃料タンク21L→24Lへ。 カラー設定 ・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ ・エボニー×パールティールグリーン ・エボニー×ジュピターグレーマイカ |
| 1994 ~ 1994 | ZXT10D 020001 ~ | カウルサイドにグラフィック追加。 カラー変更 ・エボニー×キャンディワインレッド ・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー ・キャンディワインレッド(ソリッド) ・パールグリニッシュブラック |
| 1995 ~ 1995 | ZXT10D 032001 ~ | モデルチェンジ ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など) カラー設定 ・パールプラッシュブラックマイカ ・メタリックソニックブルー ・キャンディワインレッド |
| 1996 ~ 1996 | ZXT10D 039001 ~ | リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。 カラー変更 ・ルミナスウインドウズグリーン ・キャンディカーディナルレッド |
| 1997 ~ 1997 | ZXT10D 045001 ~ | タイヤがブリヂストンからダンロップへ。 ラムエアダクトにサブチャンバー装着 カラー変更 ・パールジェントリーグレー ・キャンディアマランスレッドマイカ ・ルミナスウインドウズグリーン |
| 1999 ~ 2000 | ZXT10D 058001 ~ 069000 | フレームをブラックに変更。 カラー設定 ・キャンディワインレッド(D7のみ) ・エボニー ※D8はエボニーのみ。 |
| 2001 ~ 2001 | ZXT10D 075001 ~ | ZX1100Dの最終型 スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。 KLEENを標準搭載。 カラー設定 ・ルミナスビンテージレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,398
税込¥3,738
POSH Faith
ワイドワットウインカーリレー
1個
電装品 > その他電装系パーツ
【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | タイプ | 電球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 090010WR | 1個 | CB1300SF/SB(03-05)・CBR1000RR((04-05)・VTR1000 SP-2(03-)・ホーネット900(01-/SC48)・CBR954RR(02-03)・CB750(92-/RC42)・CBR600RR(03-06)・CBR600F4i(00-01)・XJR1200(94-97)・V-MAX1700(09-)・V-MAX1200(98-06/逆輸入車はインジケータースタビライザー、リレー取出しハーネスが必要です)・FJR1300・YZF-R1(98-09)・YZF-R6(99-10)・YZF1000R・FZS1000・FZ1-S/N・TDM850(98-99)・TRX850(95-99)・FZX750(98-)・T-MAX・SR500(92-)・SR400(93-)・SRX400(96-)・FZ400(97-)・XJR400/R(93-07)・WR250R/X(07-)・セロー250・トリッカー・TW200/225E・ZZR1400(-10)・ZZR1200・ZZR400(95-06)・ZRX1200/DAEG・ZRX1100・ZZR1100・ZZR250(90-07)・GPZ1100・ゼファー1100/RS(95-06)・750/RS(95-06)・ゼファー400χ(96-08)・ZX-10R(04-09)・ZX-9R(93-03)・ZX-7R・ZX-6R(00-10)・ZRX400/2(98-)・Z1000(03-09)・Z750(04-10)・ZR-7/A・W650/400・ER-6n/f(09-10)・250TR・エストレヤ・バリオス(91-96)・バリオス2(97-07)・KLX250(98-10)・KLE250・Dトラッカー・スーパーシェルパ | 12V専用 | 2線式 | LED対応 |
戻る ページ 1 次へ