カワサキ ZZR400 [400cc] 1993-95年式 電装品 POSH Faith製
ZX400N ■モデル名:ZX400N1/2/3
カワサキ ZZR400 [400cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1993 | ZX400N 000001 ~ 006000 | フルモデルチェンジ エンジンフレーム共に見直し、MFバッテリー、ハザードなど変更。 ツインラムエア導入、カウルデザイン流線的に改良、ヘッドライト常時点灯、など。 カラー設定 ・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ ・エボニー×ジュピターグレーマイカ |
| 1994 ~ 1994 | ZX400N 006001 ~ 011000 | カラー変更 ・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ ・エボニー×パールティールグリーン |
| 1995 ~ 1995 | ZX400N 0110001 ~ 015000 | カラー変更 ・キャンディワインレッド ・パールパープリッシュブラックマイカ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,598
税込¥3,958
POSH Faith
ワイドワットウインカーリレー
1個
電装品 > その他電装系パーツ
【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 090013-WR | 1個 | XR230・XL230・SL230・FTR223(国内仕様)・PCX125・エイプ100(09-)・モンキーFI(09-)・モンキー12V(92-07)・ゴリラ12V(92-07)・V-MAX1200(90-92)・SRX600/250・SRX400(85-95)・バンディット1250/S・ゼファー1100/750(92-94)・ゼファー400(-97)・Z1000(10-12)・ZZR400(-94)・KLE400・Ninja250R インジケータースタビライザー(090010-IS)が必要・ZRX400/2(-97) |
戻る ページ 1 次へ