カワサキ エストレヤRS [250cc] 2004-06年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様 ■STD・LimitedEdition

カワサキ エストレヤRS [250cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 066001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 BJ250A 070001 ~ 074000 Limited Edition クロームバージョン(受注期間限定車)
2004/4月
専用カラー設定
・クロームメッキ×ポーラホワイト
2004 ~ 2004 BJ250A 070001 ~ 074000 STD
2003/10月
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックソニックブルー
2005 ~ 2005 BJ250A 074001 ~ 2004/12月
サイドカバーに車名が入り、タンクマークが大きなKマークのニューデザイン。
カラー変更
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
・メタリックノクターンブルー×キャンディプラズマブルー 
2005 ~ 2005 BJ250A 074001 ~ Limited Edition クロームバージョン(受注期間限定車)
2005/4月
クロームメッキ/カスタムクリームイエローのコンビネーショングラフィック。
各部のメッキやツートンシートは継続採用。
専用カラー設定
・クロームメッキ×カスタムクリームイエロー
2006 ~ 2006 BJ250A 078001 ~ 2005/12月
カラー変更
・パールソーラーイエロー
・キャンディサンゴットオレンジ 
・エボニー

2007年にエストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ。車名エストレヤに統一。
2006 ~ 2006 BJ250A 078001 ~ Limited Edition クロームバージョン
ディスクブレーキ内側が黒塗りとなり、各部のメッキやツートンシートは継続採用。
専用カラー設定
・クロームメッキ×メタリックオーシャンブルー

2007年にエストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(516)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

戻る ページ 1 次へ