カワサキ Ninja H2R [1000cc] 2015-21年式 電装品 NBC[バッテリー]製
ZXT00P 国内モデル FI
カワサキ Ninja H2R [1000cc] 2015-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | ZXT00P ~ | 2016/11(受注生産) 新作カーボンファイバー製ヴォルテックスダウンコントロールウイング採用。 カラー設定 ・ミラーコーテッドスパークブラック |
| 2018 ~ 2018 | ZXT00P ~ | 2017/9(受注生産) カラー設定 ・ミラーコーテッドスパークブラック |
| 2019 ~ 2019 | ZXT00P ~ | 2018/12(受注生産) brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。 カラー変更 ・ミラーコートマットスパークブラック |
| 2020 ~ 2021 | ZXT00P ~ | 2019/11(受注生産) brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。 カラー変更 ・ミラーコートマットスパークブラック |
| 2015 ~ 2015 | ZXT00P 000001 ~ 000700 | 2015/7月(受注生産)レース仕様 カラー設定 ・ミラーコーテッドブラック×リアルカーボン |
| 2016 ~ 2016 | ZXT00P 000701 ~ | 2015/11月(受注生産) 2015/12/28(受注期間延長) カラー設定 ・ミラーコーテッドスパークブラック×リアルカーボン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ