カワサキ バルカン S [650cc] 2016-18年式 電装品 NBC[バッテリー]製
EN650A FI ■STD・STD ABS・Special Edition
カワサキ バルカン S [650cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2018 | EN650A A00011 ~ | STD ABS無し 2017/1月 カラー変更 ・メタリックマットカーボングレー |
| 2017 ~ 2018 | EN650A A00071 ~ | ABS Special Edition 2017/1月 グラフィック変更 クラッチカバーにメッキパネル装備。 カラー変更 ・メタリックインペリアルレッド |
| 2017 ~ 2018 | EN650A A00071 ~ | STD ABS 2017/1月 グラフィック変更 ギヤポジションインジケーター、ヘルメットロック装備。 カラー変更 ・メタリックマットカーボングレー |
| 2016 ~ 2016 | EN650A A04902 ~ | STD ABS無し(224kg) 2015/6月 Rサスリンク式モノショック(プリロード調整機構付き)採用、5スポークキャストホイール、新型メーター(大型アナログタコメーター&マルチファンクションLCD)採用。ERGO-FIT(ライディングポジション変更)採用。 ハンドル2種、シート3種選択可能。ステップ3箇所位置変更、独特なヘッドランプ。 カラー設定 ・アーバンシティホワイト ・メタリックマットカーボングレー |
| 2016 ~ 2016 | EN650A A07000 ~ | STD ABS(227kg) 2015/6月 カラー設定 ・メタリックマットカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ