カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式 電装品 NBC[バッテリー]製
LX232A ■(STD)KLX232ASFNN ・(S) ローダウン仕様 KLX232CSFNN
カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | LX232A ~ | S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg) 2024年11月 シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。 ツートーンカラーシート。 カラー変更 ・ブライトホワイト ・ライムグリーン |
| 2026 ~ 2026 | LX232A ~ | STD(全長2090×幅845×高1170×133kg) 2025/9月 スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ライムグリーン |
| 2025 ~ 2025 | LX232A P00001 ~ | STD(全長2090×幅845×高1170×133kg) 2024年11月 型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 空冷4stSOHC2バルブ単気筒。 シート高が880mm。 ツートーンカラーシート。 ブラック仕上げのアルミリム。アルミ製スイングアーム。前後サスホイールトラベル量増大(ロングホイールトラベル(F)240mm/(R)250mm)。 LEDヘッドライト。 メーターはスマートフォンとのBluetooth通信機能装備液晶ディスプレイ。 ABSキャンセルスイッチ追加。 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2025 ~ 2025 | LX232A P00447 ~ | S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg) 2024年11月 シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。 ツートーンカラーシート。 カラー設定 ・ライムグリーン ・バトルグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-7A-BS | 1個 | 1.9 | 12 | E | 6(10時間率) |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 2.6 |
戻る ページ 1 次へ