カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式 電装品 VARTA(バルタ)製

海外モデル FI

カワサキ Z800 [800cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR800A 原動機型式 ZR800AE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 806
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,050
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 STD ABS無し
Z750の後継モデル。排気量を806ccに拡大。113ps/10200rpm。
LEDテールランプ、新形状燃料タンク、新設計3面液晶フルデジタルメーター採用。
対向4pot(デュアル)キャリパ、倒立インナーチューブ径41mm(伸側減衰力/プリロード調整式)Fサス、ボトムリンク油にトラック(ガス封入式/ピギーバックリザーバータンク付/無段階プリロード調整式)Rサス、など。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニータイプ2
2014 ~ 2014 STD ABS無し
カラー追加
・キャンディパートンオレンジ
・メタリックスパークブラック
2015 ~ 2015 STD ABS無し
カラー追加
・キャンディフラットブレイズドグリーン
・メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 STD ABS無し
カラー追加
・キャンディクリムゾンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX9 1個 87 151 106 FA/液入

戻る ページ 1 次へ