カワサキ ZRX400 [400cc] 2004-08年式 電装品 DENSO(デンソー)製

ZR400E 角目 6potキャリパ ■STD・ARK限定車

カワサキ ZRX400 [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 049001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
509±4
レベル
(mm)
90±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZR400E 049001 ~ STD
2004/2月 マイナーチェンジ
盗難抑止イモビライザー標準装備。新型サイレンサー採用。
センターラインのグラフィックへ変更。
カラー変更
・パールクリスタルホワイト
・キャンディライムグリーン
2004 ~ 2005 ZR400E 049001 ~ ARK限定車(100台)
カワサキ正規取扱店ARKのみ販売。
BEET製チタンサイレンサー装着。
2004/3月
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 ZR400E 051001 ~ 2005/2月 マイナーチェンジ
ビキニカウル形状変更(ZRX1200R同)、シート形状変更(シート高10mm低)、アルミバーハンドルへ変更、メーターボディー変更。
Fフォークアウターチューブ黒→シルバーへ、ストイックブラック塗装フレーム塗装など。
カラー変更
・エボニー
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZR400E 053001 ~ 055000 2005/12月
MotoGPマシンNinja ZX-RRモチーフのニューグラフィック(ライムグリーン)。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・ライムグリーン
2007 ~ 2007 ZR400E 055001 ~ 2007/3月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックディアボロブラック(新色)
・ライムグリーン(ゴールドホイール)
2008 ~ 2008 ZR400E 057001 ~ 2007/12月
カラー変更
・メタリックディアボロブラック(新色)
・ライムグリーン(継続)
2008 ~ 2008 ZR400E 057001 ~ 2008/3月 最終モデル
ブラックホイール、Fフォークアウターチューブとスイングアームはシルバーへ。
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックディアボロブラック
2007 ~ 2007 ZR400E ZR400E7F ~ 2006/12月
カラー変更
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9280 1本 10 19 16 I63

戻る ページ 1 次へ