カワサキ GPZ400S [400cc] 1986-91年式 電装品 DENSO(デンソー)製

EX400A ハーフカウル ■モデル名:EX400A1/A2/A3/A4

カワサキ GPZ400S [400cc] 1986-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX400A 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400A - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/90 - 16 63H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,070
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 2
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1988 EX400A 000001 ~ 1986
ハーフカウル
DOHC4バルブ水冷2気筒(GPZ1000RXのエンジンを半分にしたエンジン)、ハーフニンジャと呼ばれる。50ps。42馬力。
ウェットライナー方式(スリーブを直接冷却液で冷やす)採用、センタープラグ方式、フラットバルブキャブレター装備、
グラブバー装備

1988年
アンダーカウル装備。ウィンカースイッチがプッシュキャンセル式に変更。
1989 ~ 1989 EX400A 001501 ~ 002000
1990 ~ 1991 EX400A 002001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9360 1本 12 19 18 I72

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9370 1本 12 19 18 I73

戻る ページ 1 次へ