カワサキ ZRX400-2 [400cc] 1998-00年式 電装品 BROAD製
ZR400E 丸目 ■ZR400F
カワサキ ZRX400-2 [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | ZR400E 325001 ~ 330000 | ZRXノンカウル仕様 1998/2月 マイナーチェンジ エンジンK-TRIC(カワサキスロットルレスポンシブイグニションコントロール)採用、足廻り改良。 マフラー一体式からアルミサイレンサー別体タイプへ。 6potキャリパ装備。ギア比(二次減速比)変更。 バイアス→ラジアルタイヤに変更。アルミサイレンサー採用(メガホン→スポーツタイプへ) カラー変更 ・メタリックミッドナイトパープル ・キャンディパーシモンレッド |
| 1999 ~ 1999 | ZR400E 330001 ~ 332000 | ZRX400ノンカウル仕様 1999/1月 ターンシグナルインジケーターをイエローからオレンジに変更。 盗難防止キーシリンダー採用。 カラー変更 ・メタリックミッドナイトパープル ・キャンディパーシモンレッド |
| 2000 ~ 2000 | ZR400E 332001 ~ 337000 | 2000/1月 ストライプ新グラフィック。 カラー変更 ・メタリックノクターンブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG9-BS | 1個 | YTX9-BS | FTX9-BS | 9 | 149 |
戻る ページ 1 次へ