カワサキ バルカンクラシック [400cc] 2000-03年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

VN400A ■モデル名:VN400C5/C6/C7/C8

カワサキ バルカンクラシック [400cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 038001 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,375
スプロケット
18 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 253
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
310±2.5
レベル
(mm)
286±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VN400A 038001 ~ 043000
2001 ~ 2001 VN400A 043001 ~
2002 ~ 2002 VN400A 045001 ~ 047000 CANDY CARDINAL RED (L1)
2003 ~ 2003 VN400A 047001 ~ METALLIC RUBY RED (468)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX12-N 1個 10.0(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 12

戻る ページ 1 次へ