カワサキ ZRX400 [400cc] 1994-97年式 バッテリー モノタロウ製

ZR400E 角目 4potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 150/70 - 18 70H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZR400E 000001 ~ 012000 1994/2月
水冷4stDOHC4気筒。ZZR400ベース水冷エンジン。
ローソンレプリカZ1000Rイメージデザイン、ビキニカウル、角型ヘッドライト。
カラー設定
・メタリックグレーストーン
・キャンディカーディナルレッド
・キャンディサファイアブルー
1995 ~ 1995 ZR400E 012001 ~ 020000 2005/3月
サイドカバー形状変更。シルバーラジエターフィン装備。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ブラックパール
・キャンディサファイアブルー
1996 ~ 1997 ZR400E 020001 ~ 1996/3月 グラフィック変更
2本ストライプ入りタンクへ。ラジエーターマウント位置変更、など。
カラー変更
・メタリックセレストシルバー
・ブラックパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.66(163)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX9-BS 1個 150×86×105 9 YTX9-BS FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ