カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式 バッテリー GSユアサ製
ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9
カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | ZXT10D ~ | アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け) カラー設定 ・キャンディワインレッド ・エボニー |
| 1993 ~ 1993 | ZXT10D 000001 ~ 020000 | フルモデルチェンジ エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。 ツインラムエアシステム導入。 アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。 燃料タンク21L→24Lへ。 カラー設定 ・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ ・エボニー×パールティールグリーン ・エボニー×ジュピターグレーマイカ |
| 1994 ~ 1994 | ZXT10D 020001 ~ | カウルサイドにグラフィック追加。 カラー変更 ・エボニー×キャンディワインレッド ・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー ・キャンディワインレッド(ソリッド) ・パールグリニッシュブラック |
| 1995 ~ 1995 | ZXT10D 032001 ~ | モデルチェンジ ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など) カラー設定 ・パールプラッシュブラックマイカ ・メタリックソニックブルー ・キャンディワインレッド |
| 1996 ~ 1996 | ZXT10D 039001 ~ | リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。 カラー変更 ・ルミナスウインドウズグリーン ・キャンディカーディナルレッド |
| 1997 ~ 1997 | ZXT10D 045001 ~ | タイヤがブリヂストンからダンロップへ。 ラムエアダクトにサブチャンバー装着 カラー変更 ・パールジェントリーグレー ・キャンディアマランスレッドマイカ ・ルミナスウインドウズグリーン |
| 1999 ~ 2000 | ZXT10D 058001 ~ 069000 | フレームをブラックに変更。 カラー設定 ・キャンディワインレッド(D7のみ) ・エボニー ※D8はエボニーのみ。 |
| 2001 ~ 2001 | ZXT10D 075001 ~ | ZX1100Dの最終型 スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。 KLEENを標準搭載。 カラー設定 ・ルミナスビンテージレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 88 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| YTX14-BS-GY3-C | 1個 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX14-BS-GY2 | 1個 | 12(10時間率) | 1.4 | 液同梱 | E |
戻る ページ 1 次へ