カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式 バッテリー 古河電池製
LE650A 海外モデル ■(STD)KLE650A7F/8F/9F ・(STD ABS)B7F/8F/9F
カワサキ ヴェルシス [650cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | LE650A 000001 ~ 018000 | (LE650A) STD ABS無し コンセプトはStreetSurfing。 ER-6nベースとし、水冷4st並列2気筒エンジン(ER-6n同)搭載。カムなど変更、EXパイ連結など。 倒立フォーク、湾曲スイングアーム採用。タンク一体風ハーフカウル装着、自由度の高いシートポジション設定、縦2灯式ヘッドライト(曲面)、など。 カラー設定 ・キャンディバーントオレンジ ・エボニー ・アトミックシルバー |
| 2008 ~ 2009 | LE650A 018001 ~ | (LE650A) STD ABS無し カラー追加 ・キャンディライムグリーン ・キャンディプラズマブルー ・メタリックディアボロブラック (A8F)LE650A-018001- (A9F)LE650A-033001- |
| 2007 ~ 2007 | LE650A 000001 ~ 018000 | (LE650B) STD ABS カラー設定 ・キャンディバーントオレンジ ・エボニー ・アトミックシルバー |
| 2008 ~ 2009 | LE650A 018001 ~ | (LE650B) STD ABS カラー追加 ・キャンディライムグリーン ・キャンディプラズマブルー ・メタリックディアボロブラック (B8F)LE650B-018001- (B9F)LE650B-033001- |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ