カワサキ KLX125 [125cc] 2010-17年式 バッテリー AZ BATTERY製

LX125C (タイ生産)FI ■KLX125CAF-GF

カワサキ KLX125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-LX125C 原動機型式 LX125CE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX125C - A00055 ~ 排気量 124
タイヤ
70/100 - 19 42P WT 90/100 - 16 51P WT
バッテリー FTX7L-BS(横置) 全長 1,980
スプロケット
14 47 二次減速比 3.357
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 112
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
266±2.5 /
レベル
(mm)
138±2 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LX125C A00055 ~ A03527 124cm3空冷シングルエンジン搭載。
フューエルポンプ、インジェクター、スロットルボディそれぞれが別体式FI採用。
5速マニュアルトランスミッション、ブレーキにペタルディスク採用。
35Wのハロゲンランプ、マルチリフレクターレンズ採用。
カラー設定
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2011 ~ 2011 LX125C A03528 ~ A07252 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 LX125C A07253 ~ A08289 グラフィック&カラー変更
・エボニー
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 LX125C A08290 ~ A09124 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 LX125C A09125 ~ A10538 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 LX125C A10539 ~ A11700 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2016 ~ 2017 LX125C A11701 ~ グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ7S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×4 113 70 0.6

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
ITM7-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 113 70 105

3. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7L-BS 1個 6 YTX7L-BS FTX7L-BS 72

戻る ページ 1 次へ