カワサキ GPZ400S [400cc] 1986-91年式 バッテリー AZ BATTERY製
EX400A ハーフカウル ■モデル名:EX400A1/A2/A3/A4
カワサキ GPZ400S [400cc] 1986-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1986 ~ 1988 | EX400A 000001 ~ | 1986 ハーフカウル DOHC4バルブ水冷2気筒(GPZ1000RXのエンジンを半分にしたエンジン)、ハーフニンジャと呼ばれる。50ps。42馬力。 ウェットライナー方式(スリーブを直接冷却液で冷やす)採用、センタープラグ方式、フラットバルブキャブレター装備、 グラブバー装備 1988年 アンダーカウル装備。ウィンカースイッチがプッシュキャンセル式に変更。 |
| 1989 ~ 1989 | EX400A 001501 ~ 002000 | |
| 1990 ~ 1991 | EX400A 002001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB14L-A2-SMF | 1個 | 14 | YB14L-A2 | 92 | 136 |
戻る ページ 1 次へ