カワサキ Z400カスタム [400cc] バッテリー AZ BATTERY製

カワサキ Z400カスタム [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB12A-A-SMF 1個 12 YB12A-A 83 136

戻る ページ 1 次へ