カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

LX230A ■(STD)KLX230ALF ・(S) ローダウン仕様 KLX230GNFNN

カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LX230A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX230A - P00001 ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,105
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
LMAR9G 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
(STD)434±2.5・(S)387±2.5
レベル
(mm)
(STD)125±2・(S)191±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 LX230A P00001 ~ STD(全長2105×幅835×高1165×134kg)
2019/10月
公道用オフロードトレール。
空冷4stSOHC単気筒2バルブ。
ABS標準装備。
6段リターン式ミッション、前後油圧ディスク式ブレーキ、正立式Fフォーク。
シートバンド、ヘルメットロック標準装備。
※実際のモデルはF/Rウィンカーがクリアレンズで形状が異なります。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2022 ~ 2022 LX230A P00001 ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅835×高1110×136kg)
2022/2月
シート高約50mm下げたローダウン仕様。
6速トランスミッション、低シート。
カラー設定
・アーバンオリーブグリーン×エボニー
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(516)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 87

戻る ページ 1 次へ