カワサキ W800 [800cc] 2022-26年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
EJ800E FI ABS
カワサキ W800 [800cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | EJ800E ~ | 2025/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・パールクリスタルホワイト(667) ・メタリックディープブルー(79L) |
| 2022 ~ 2022 | EJ800E 005001 ~ | W800 STD 2021/12月 空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。 型式変更(2BL-EJ800B → 8BL-EJ800E)。平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。 型式および型式指定・認定番号の変更に伴い、燃料消費率(WMTCモード)表示値が変更(21.1km/L→20.9km/L)。 カワサキケアモデルに設定(1ヶ月目点検に加え3年間の定期点検とオイル交換(オイルフィルター含む)を無償で受けられる)。 グラフィック変更。 カラー変更 ・キャンディファイアレッド×メタリックディアブロブラック |
| 2023 ~ 2023 | EJ800E 012001 ~ | 2022/8月 ベースカラーのみ変更、グラフィックは従来同様。 カラー変更 ・メタリックスレートブルー×メタリックディアブロブラック |
| 2024 ~ 2024 | EJ800E 015001 ~ | 2023/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック×エボニー ・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック(24/1月) |
| 2025 ~ 2025 | EJ800E 019001 ~ | 2024/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックブリリアントゴールデンブラック×エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ