カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1997-98年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

ZRT10C 角目 ビキニカウル ■ZR1100C

カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 000001 ~ 020000 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZRT10C 000001 ~ 010000 1996/12月
水冷4stDOHC4気筒エンジン搭載ビッグスポーツ。100ps
ビキニカウル、TOKICO製6potFキャリパ、アルミサイレンサーマフラー装備、など。
カラー設定
・メタリックセレストシルバー
・ミッドナイトパープル
1998 ~ 1998 ZRT10C 010001 ~ 020000 1997/12月
ゴールドチェーン採用。
カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
・メタリックセレストシルバー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(516)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ