カワサキ Ninja H2 [1000cc] 2015-18年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

ZXT00N 海外モデル FI ABS ■STD ABS・CARBON

カワサキ Ninja H2 [1000cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00N/X 原動機型式 ZXT00NE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00N - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
18 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ZXT00N ~ (ZX1000N)
STD ABS 東南アジア仕様
2015/3月
Ninja H2Rの公道バージョン。
スーパーチャジャー(過給機)搭載。
排ガス、騒音対策としてカム変更、ストリートリーガルエキゾースト装備。
カワサキABSシステム(KIBS)標準装備。
ライセンスライト除く灯火類オールLED、ウィンカー内蔵ミラー、FサスKYB製のAOS-IIレーシングシステム採用、bremboディスク、など。
カラー設定
・ミラーコーテッドブラック
2016 ~ 2016 ZXT00N ~ (ZX1000N)
STD ABS 東南アジア仕様
2016/1月 マイナーチェンジ
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
ECUセッティング変更。レインモードパワーデリバリーがよりなめらかに。
アッパーカウル内にCANコネクター(データロガー接続可)。
フレーム色、グリーン→シルバーへ変更。
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2017 ~ 2017 ZXT00N ~ (ZX1000X)
H2 Carbon ABS マレーシア仕様
カーボンアッパーカウル、銀鏡マットペイント採用。
フレームカラー緑。エンジン右側スーパーチャージャープレートにシリアルナンバー刻。
2017/8月 マイナーチェンジ
カラー設定
・ミラーコートマットスパークブラック
2017 ~ 2017 ZXT00N ~ (ZX1000X)
STD ABS マレーシア仕様
2017/8月 マイナーチェンジ
ユーロ4排出ガス規制対応。(排気システム変更)
オーリンズ製TTX36リアサス標準装備。
インストゥルメントパネル一新。バンク角ディスプレイ機能(最大バンク角記録)追加。
最新ボッシュ製IMU(慣性計測装置)、KCMF(カワサキコーナリングマネージメントファンクション)搭載。
従来シフトアップのみだったKQS(カワサキクイックシフター)がシフトダウンにも対応
新リバーマークエンブレム。
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2018 ~ 2018 ZXT00N ~ (ZX1000X)
H2 Carbon ABS マレーシア仕様
カーボンアッパーカウル、銀鏡マットペイント採用。
カラー設定
・ミラーコートマットスパークブラック×ミラーコートスパークブラック
2018 ~ 2018 ZXT00N ~ (ZX1000X)
STD ABS アメリカ仕様
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-10ZS 1個 8.5(10時間率) YTZ10S FTZ10S 3.2

戻る ページ 1 次へ