カワサキ Z650RS [650cc] 2024-26年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
ER650R 国内モデル FI ABS ■STD・50thAnniv
カワサキ Z650RS [650cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | ER650R ~ | STD 2024/10月 タンクエンブレムが「KAWASAKI」大文字化。 カラー変更 ・エボニー(76D) ブラック×ゴールドストライプ ・エボニー(H8) グリーン×ブラック |
| 2026 ~ 2026 | ER650R ~ | STD 2025/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・エボニー(H8) ・メタリックオーシャンブルー(726) |
| 2024 ~ 2024 | ER650R AB1731 ~ | STD 2023/11月 マイナーチェンジ 型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650R)。 トラクションコントロール装備。 グラフィック変更。 カラー変更 ・キャンディミディアムレッド(63U) ・エボニー(H8)×メタリックマットカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ