カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
KL110A 国内モデル ■KL110A
カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | KL110A 000001 ~ | 2002/11月 4st横型エンジン。 ミッションをマニュアル式→自動遠心クラッチ式4速ミッションへ変更。 倒立Fフォーク、前後ディスクブレーキ、モノサス、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2004 ~ 2004 | KL110A A02833 ~ | 2004/3月 カラー変更 ・シュネーホワイト ・ブレイジングオレンジ ・ライムグリーン |
| 2005 ~ 2005 | KL110A A04501 ~ | 2005/1月 カラー変更 ・シュネーホワイト ・ブレイジングオレンジ ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | KL110A A05844 ~ A07000 | 2006/2月 カラー変更 ・ギャラクシーシルバー(A6F) ・キャンディサンダーブルー(A6F) ・ライムグリーン(A6FA) |
| 2007 ~ 2007 | KL110A A07001 ~ A08173 | 2006/12月 カラー変更 ・ファイアクラッカーレッド ・ブルー21 ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2009 | KL110A A08174 ~ | 2007/12月 マイナーチェンジ シート表皮素材変更。 カラー変更 ・オリエンタルブルー ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2009 | KL110A A09574 ~ | 2009/4月 特別仕様車 ファイナルカラー ・エボニー 2008モデルとして販売。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.5 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-4L-BS | 1個 | 1.2 | 12 | E | 3(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ