カワサキ Z650RS [650cc] 2024-26年式 バッテリー BROAD製
ER650R 国内モデル FI ABS ■STD・50thAnniv
カワサキ Z650RS [650cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | ER650R ~ | STD 2024/10月 タンクエンブレムが「KAWASAKI」大文字化。 カラー変更 ・エボニー(76D) ブラック×ゴールドストライプ ・エボニー(H8) グリーン×ブラック |
| 2026 ~ 2026 | ER650R ~ | STD 2025/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・エボニー(H8) ・メタリックオーシャンブルー(726) |
| 2024 ~ 2024 | ER650R AB1731 ~ | STD 2023/11月 マイナーチェンジ 型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650R)。 トラクションコントロール装備。 グラフィック変更。 カラー変更 ・キャンディミディアムレッド(63U) ・エボニー(H8)×メタリックマットカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG10ZS | 1個 | YTZ10S | FTZ10S | 8.6 | 149 |
戻る ページ 1 次へ