カワサキ バルカンドリフター [400cc] 2000-02年式 バッテリー BROAD製
VN400D ■モデル名:VN400D2/D3/D4
カワサキ バルカンドリフター [400cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | VN400D 003001 ~ | カラー設定 ・POLAR WHITE (F1) ・DEEP GOOSEBERRY (Q6) |
| 2001 ~ 2001 | VN400D 008001 ~ 010000 | カラー設定 ・パールパープリッシュブラックマイカ |
| 2002 ~ 2002 | VN400D 010001 ~ | カラー設定 EBONY (H8) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12-BS | 1個 | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 | 149 |
戻る ページ 1 次へ