カワサキ Z250FT [250cc] 1979-82年式 バッテリー
KZ250A ■モデル名:KZ250A1/2/3/4/5
カワサキ Z250FT [250cc] 1979-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1979 ~ 1979 | KZ250A 000101 ~ | 1979/2月 空冷4st並列2気筒SOHC2バルブ。 エンジン、フレーム、デザイン等Z250FT専用設計。 |
| 1980 ~ 1982 | KZ250A 012001 ~ | 1979/10月 カラー変更 |
| 1981 ~ 1981 | KZ250A 029301 ~ | 1981/4月 オートカムチェンテンショナー追加。 カラー変更 |
| 1982 ~ 1982 | KZ250A 038801 ~ | 1982/1月 角形ヘッドライト、セミエア式フロントフォーク、など装備。 |
| 1982 ~ 1982 | KZ250A 041601 ~ | 1982/6月 CDI点火。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB10L-A2-SMF | 1個 | 11 | YB10L-A | 92 | 136 |
戻る ページ 1 次へ