カワサキ AR125 [125cc] 1983-85年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

AR125A ■モデル名:AR125-A1/2/3

カワサキ AR125 [125cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AR125A 原動機型式 AR125AE 2st単気筒 水冷
フレームNo AR125A - 000001 ~ 排気量 123
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,015
スプロケット
14 36 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ 428 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯92.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 AR125A 000001 ~ 006000 KH125空冷のモデルチェンジ版。
22ps水冷2stエンジン搭載スポーツミニ。
ビキニカウル、ロータリー&リードバルブ併用PRIS吸気方式、サーモスタッド装備
1984 ~ 1984 AR125A 006101 ~ 009500 グラフィック&カラー変更
1985 ~ 1985 AR125A 009501 ~ 012300 アンダーカウル装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ