カワサキ Z750FX [750cc] 1981-82年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製
KZ750E (FX3)
カワサキ Z750FX [750cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1981 ~ 1982 | KZ750E 012001 ~ | 角タンク。シート、サイドカバー形状変更。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
RK JAPAN
シールチェーンSTD(鉄色)
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】チェーンの交換時期。1.固まっていてまっすぐにならない(がちゃがちゃうるさい)。2.つまむとスプロケットから浮く(伸びている)。3.チェーン全体が錆びている。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります(車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります)。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | 適合ジョイント | リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630GSV-100L | 1本 | 630 | GSV | CLF(カシメ式(標準装着品))、CL(クリップ式) | 100L |
戻る ページ 1 次へ