カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製

LE250D 国内モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LE250D 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo LE250D - A00011 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,170
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,390
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
523±2.5
レベル
(mm)
92±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 LE250D ~ STD ABS
2022/2月 グラフィック変更
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックオーシャンブルー×パールロボティックホワイト
2023 ~ 2023 LE250D ~ STD ABS
2022/10月 グラフィック変更
カラー変更
・パールマットセージグリーン×メタリックマットカーボングレー
2017 ~ 2017 LE250D A00011 ~ A02410 STD ABS
2017/3月
水冷DOHC4バルブ4st並列2気筒。
ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。
マルチパーパスのチューブタイヤ装備。
Tourerのみ、パニアケース、エンジンガード、ハンドガード、センタースタンド、DC電源ソケット標準装備。
STD共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー
2018 ~ 2018 LE250D A02411 ~ A04700 STD ABS
2017/11月
マトリックスカモグレーに水転写デカール採用(400台限定)。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(BJF)
・マトリックスカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン(BJFA)
2019 ~ 2019 LE250D A04701 ~ STD ABS
2019/1月
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(BKF)
・メタリックムーンダストグレー×メタリックフラットスパークブラック(BKFA)
2020 ~ 2021 LE250D A04931 ~ STD ABS
2019/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックマットカーボングレー
・フラグメントカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GCレーシングシリーズ 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
GC520TRU-120L 1本 520 120L

2. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
520XRE 120L 1本 STEEL 120L

3. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV520XRE 120L 1本 SILVER 120L

4. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV520XRE 120L 1本 ED.GOLD 120L

5. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL520XRE 120L 1本 ED.BLACK 120L

6. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG520XRE 120L 1本 ED.BLACKGOLD 120L

7. レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN レーシングチェーンGCレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミドルクラスレース用(ST600やJ-GP2等)の新規専用設計。小径ながら捻じり剛性や耐久性能を向上させた最新の「第四世代UWリング」を採用。廉価ながら内、外プレートゴールドメッキのレーシング「GC」カラーを採用。125cc-400cc迄の車両なら公道用として最軽量、薄型・軽量設計がピックアップ性の向上だけでなく優れた加速、低燃費、静粛性を実現。ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GC520RUWR-120L 1本 120L

戻る ページ 1 次へ