カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式 ドライブチェーン・ドライブベルト EKチェーン製

海外モデル ■STD ABS・Special Edition・KRT Edition

カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX300B 原動機型式 EX300 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 296
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 Special Edition ABS
オーストラリア/カナダ仕様
2013 ~ 2013 STD ABS
欧州/オーストラリア仕様
Ninja250排気量アップ(249cc→296cc)。
エンジン、車体基本設計同等、エンジンストローク拡大(41.2mm→49.0mm)。
FCC製新型アシスト&スリッパークラッチ採用。
2014 ~ 2015 Special Edition ABS
タイ仕様
Ninja250と同様のグラフィック。
2014 ~ 2015 STD ABS
欧州仕様
Ninja250と同様のグラフィック。
欧州仕様
2016 ~ 2016 Special Edition ABS
欧州一般仕様
2015/10月
カラー変更
・メタリックレイグレイストーン×メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 STD ABS
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2017 KRT Edition ABS
欧州一般仕様
2015/10月
カワサキレーシングチームが使用しているZX-10Rをイメージしたカラー。
カラー設定
・ライムグリーン
2017 ~ 2017 カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. シールチェーン 520Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(GP;GP) 106L MLJ 1本 ゴールド 106L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

2. シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(BK;GP) 106L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 106L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

3. シールチェーン 520Z/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(CR;-) 106L MLJ 1本 シルバー 106L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

戻る ページ 1 次へ