カワサキ Ninja 650 [650cc] 2020-21年式 スプロケット関連 KITACO製

ER650H 国内モデル FI ■STD ABS・KRT Edition ABS EX650M

カワサキ Ninja 650 [650cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A00161 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ER650H A00161 ~ KRT Edition ABS
2020/2月 モデルチェンジ
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2020 ~ 2020 ER650H A00161 ~ STD ABS
2020/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ユーロ5を考慮し排ガスシステム内触媒容量増加とサイレンサーレイアウト変更。
ツインLEDヘッドライト、フルデジタルTFTカラー液晶スクリーン、ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2採用。
タンデムシート形状変更、など。
カラー変更
・パールブリザードホワイト
2021 ~ 2021 ER650H A49111 ~ KRT Edition ABS
2021/2月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ER650H A49111 ~ STD ABS
2021/2月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックインペリアルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントギヤ 15丁 KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO フロントギヤ 15丁 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 仕様
530-0770015 1個 15 YZF-R25(1WD)

戻る ページ 1 次へ