カワサキ Z800 [800cc] スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

カワサキ Z800 [800cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-110-45 1個 45 520 アルミ GPZ400F(1983-1985) Ninja400/R(2011-2017) ZXR400/R(1990-1999) Z800(2013-2016) ZX-6R/RR(2003-2024) ER-6f/n(2006-2008) Ninja650/R(2009-2019) VERSYS650(2007-2016) Z750/S(2004-2010)VALCAN S(2016-2019)520コンバートZ400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)ZX-6R(1998-2002)ZZR600(2006-2008)750Turbo(1984-1985)GPz750F(1983-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)ZX-9R(1994-2003)Ninja1000(2011-2024)Z1000/SE/R edition(2003-2019)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2024)Z H2(2020-2023)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)ZX-10R/SE/RR(2004-2019)GPz1100(1983-1986)GPz1100(1983-1986)Z1100GP(1981-1982)Z1100R(1984)ZRX1200R/S(2001-2008)ZRX1200DAEG(2009-2016)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)

2. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JKR-110-45 1枚 45 520 ZX-25R(2020-2025)ER-4n(2011-2013)Ninja400(2014-2017)Ninja400R(2011-2013)Ninja ZX-4RR(2023-2025)ZXR400(1990-1999)ZXR400R(1991-1999)ZX-6R(2007-2024)ZX-6RR(2003-2004)ER-6f(2007-2010)Ninja650R(2007-2011)Ninja650(2012-2025)VERSYS650(2015-2025)VULCAN S(2016-2025)Z650(2017-2025)Z650RS(2022-2025)Z750(2004-2010)Z750S(2005-2007)Z800(2013-2016)RACING WHEEL JB-MAGTAN RACING WHEEL/GALESPEED RACING WHEEL/LAVORANTE RACING WHEEL/MARVIC RACING WHEEL/DUOMO RACING WHEEL/MORRIS RACING WHEEL/SWORD※スポーク・リム2ピースタイプ不可■520コンバート Z900(2018-2024)Z900RS(2018-2025)ZX-9R(1994-2003)Ninja1000(2011-2019)Ninja1000SX(2020-2025)Z H2(2020-2025)Z1000(1977-1978)Z1000(2003-2022)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000Mk.II(1979-1980)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RII(1979-1980)ZX-10R(04-25)GPz1100(1983-1985)Z1100GP(1981)Z1100GP(1982)Z1100R(1984)ZRX1200DAEG(2009-2016)ZRX1200R(2001-2008)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)

戻る ページ 1 次へ