カワサキ ZZR400 [400cc] 1990-92年式 スプロケット関連 X.A.M製

ZX400K ■モデル名:ZX400K1/2/3

カワサキ ZZR400 [400cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400K 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400K - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,070
スプロケット
14 49 二次減速比 3.500
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 750 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:870/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
452
レベル
(mm)
FC140
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 ZX400K 000001 ~ 007000 国外向けに製造されていたZZR600をダウンボア・ダウンストロークし、水冷4st直列4気筒エンジン搭載。
新設計アルミアルクロスフレーム採用
カラー設定
・エボニー×パールコスミックグレー
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
1991 ~ 1991 ZX400K 007001 ~ 017000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×メタリックソニックブルー
1992 ~ 1992 ZX400K 017001 ~ カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
・エボニー×メタリックソニックブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A6404) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6404) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6404-49 1個 530 49 SUZUKI: GSX1300R ハヤブサ(-07)/KAWASAKI: ZZR400/600/ZXR750(-89)/VN800 VULCAN

2. XAM PREMIUM スプロケット(A6404) X.A.M

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6404) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6404X49 1個 49 530 SUZ: GSX1300R ハヤブサ(-07)KAWASAKI: ZZR400/600ZXR750(-89)/VN800 VULCAN

3. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) X.A.M

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:32日
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6304-14 1個 530 14 GSX1300R(-08)/TL1000S/R/GS400/GSX-R1000(01-08)/GSX-R750(-96)/GSF750/1200

戻る ページ 1 次へ