カワサキ Z400カスタム [400cc] 1981-83年式 スプロケット関連 ISA製

KZ400H

カワサキ Z400カスタム [400cc] 1981-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400H 原動機型式 K4E 並列2気筒 空冷
フレームNo KZ400H - ~ 排気量 398
タイヤ
3.60 S 19 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,110
スプロケット
16 40 二次減速比
プラグ
B7ES 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 SAE5W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1983 KZ400H ~ オーソドックスなロードスポーツバイク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット K-4 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-4 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
40T 1枚 40T 530 リア ZR400(1983~1985)、GPZ400(1983)、Z500 B3(1981)、Z550(1981~1983)、ZR550(1980~1983)、GPZ550(1981~1983)、Z650 C1~C3(1978~1979)、Z650 SR(1979~1980)、Z750(1978~1982)、ZXR750(1990~1995)、ZX-9R Ninja(1994~2001)、KZ1000 Police(2002~2005)、ZRX1200/R/S(2001~2006)、ZX12R Ninja(20

戻る ページ 1 次へ