カワサキ GPz750R [750cc] 1984-86年式 スプロケット関連

ZX750G ■ZX750-G1/2/3

カワサキ GPz750R [750cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750G 原動機型式 ZX750GE 並列4気筒 空冷
フレームNo ZX750G - 000001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/80 - 16 60H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,185
スプロケット
16 47 二次減速比 2.940
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 775
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 ZX750G ~
1985 ~ 1986 ZX750G ~ 限定車(Ninjaロゴ)
1984 ~ 1984 ZX750G 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
516-16 1個 16 GPZ750R(1984-1986)、 GPZ900R(1984-2003)、 ZEPHYR1100/RS(1992-2007)、 ZZR1100 D(1993-2001)、 ZX-12R(2000-2006)、 ZZR1200(2002-2005)、 ZX-14R(2012-2020)、 ZZR1400 ABS(2006-2011) 530

2. XAM CLASSIC  スプロケット(A6405) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6405-47 1個 530 47 GPZ750R/900R(-02)/GPX750/ZZR1100(-02)/ZEPHYR1100/GPZ1100(95-)/ZRX1100

3. XAM PREMIUM スプロケット(A6405) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6405X47 1個 47 530 GPZ750R/900R(-02)/GPX750ZZR1100(-02)/ZEPHYR1100GPZ1100(95-)/ZRX1100

4. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-105-47 1個 47 530 アルミ GPX750R(1987-1988)GPZ750R(1984-1986) GPZ900R(1984-1999) GPZ1100(1995-1999) ZEPHYR1100/RS(1992-2007) ZRX1100/Ⅱ(1997-2000) ZZR1100(1990-2001)

5. スプロケット K-3 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-3 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
47T 1枚 47T 530 リア GPX750R(1986~1988)、GPZ750R(1985~1988)、GPZ900R A1~A12(1984~1996)、GPZ1100(1995~1998)、ZR1100 Zephyr(1991~1997)、ZR1100(1997~2000)、ZZ-R1100(1990~)、ZX10(1988~1990)530コンバート

6. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6405) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6405-16 1個 530 16 ZX-12R(01-)GPZ750R/900R/ZEPHYR1100ZZR1100(93-) TYPE:D

戻る ページ 1 次へ