カワサキ バルカン [400cc] 1990-93年式 シート・シート廻り ハリケーン製

EN400B ■モデル名:EN400B1/2/3

カワサキ バルカン [400cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EN400B 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN400B - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S TL 140/90 - 15 70S TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8ES-L(DR8EA)/X24ESR-U 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 200
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 EN400B 000001 ~ 004000 後継のVN系シリーズとは別系統モデル。
1992 ~ 1992 EN400B 004001 ~ 005500
1993 ~ 1993 EN400B 005501 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. タンデムグリップ ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
ハリケーン タンデムグリップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンデムの必需品。耐蝕性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6454-01 1個 ボルトオン クロームメッキ バルカン400/800(クラシック不可) バルカン400/800クラシックは取付不可

2. シーシーバー ホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン シーシーバー ホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6423-01 1個 ボルトオン 同メーカーラウンドシーシーバーが適合 クロームメッキ バルカン400/800※クラシックはHA6427-01が適合 バルカン400/800

3. ラウンドシーシーバー H350mm ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
ハリケーン ラウンドシーシーバー H350mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6446 1個 取付には同メーカーシーシーバーホルダー又はプレートが必要、スティードVLX('90-'97)はノーマルホルダーにボルトオン クロームメッキ DS250/400/クラシック.スティードVLX('90-)/VCL_シャドウ400/クラシック/カスタム/750/ファントム.マグナ250_イントルーダークラシック.ブルバード.バルカン400/800/900 ドラッグスター400/FI・ドラッグスタークラシック400/FI・ドラッグスター250・シャドウ400/750(-03)・スティードVLX(90-)/VLC・マグナ250/S・イントルーダーC400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800

戻る ページ 1 次へ