カワサキ W400 [400cc] 2006-09年式 シート・シート廻り

EJ400A ■STD(EJ400A) ・クロームバージョン(EJ400B)

カワサキ W400 [400cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ400A 原動機型式 EJ400AE 空冷
フレームNo EJ400A - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,175
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 193
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,315 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1100/1040 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
417±4
レベル
(mm)
95±2
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 EJ400A 000001 ~ 006000 STD
2006/3月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)基本的にはW650と同じで、ボアはそのままでストロークダウン。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
サイドカバーに「W400」の文字。650との違いはハンドルのサイズとシートの厚み、前後サスのストローク量。
低シート高765mm。
カラー設定
・キャンディファイアレッド
・エボニー
2007 ~ 2007 EJ400A 006001 ~ 009000 STD
2006/12月
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・アトミックシルバー
・エボニー
2007 ~ 2007 EJ400A 006001 ~ 009000 STD
2007/4月 特別限定車
カラー追加
・ファイアクラッカーレッド×ポーラホワイト
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ STD
2008/2月 マイナーチェンジ
ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー変更
・エボニー
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ STD
2008/2月 マイナーチェンジ
ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ クロームバージョン
クローム仕上げパーツ採用。
2008/4月
・クロームメッキ×ポーラホワイト
2009 ~ 2009 EJ400A 009001 ~ STD FinalEdition
2009/3月
価格変更
カラー変更
・エボニー×ファイアクラッカーレッド(BLK)
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト(RED)

適合車種からパーツを絞込み検索

26件中 1件~26件

並び替え:

1. W650/400   スマートダブルシート ステッチ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
2営業日後以内
POSH Faith W650/400 スマートダブルシート ステッチ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040101-06-10 1セット

2. W650/400 カフェセミダブルシート クロパイ (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
2営業日後以内
POSH Faith W650/400 カフェセミダブルシート クロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-06-10 1セット

3. W650/400 カフェセミダブルシート シロパイ (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
2営業日後以内
POSH Faith W650/400 カフェセミダブルシート シロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-03-10 1セット

4. W650/400 トライアンフタイプシート クロパイ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
2営業日後以内
POSH Faith W650/400 トライアンフタイプシート クロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040103-06-10 1セット

5. W650/400 トライアンフタイプシート シロパイ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
2営業日後以内
POSH Faith W650/400 トライアンフタイプシート シロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040103-03-10 1セット

6. W650/800 ’22  W1タイプシート ゴールドパイピング POSH Faith

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
2営業日後以内
POSH Faith W650/800 ’22 W1タイプシート ゴールドパイピング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800'22

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
043100-04-10 1セット

7. W650/800 ’22  W1タイプシート シルバーパイピング POSH Faith

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
2営業日後以内
POSH Faith W650/800 ’22 W1タイプシート シルバーパイピング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800'22

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
043100-03-10 1セット

8. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

9. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

10. タンデムグリップ ハリケーン

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
出荷目安:34日
ハリケーン タンデムグリップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンデムの必需品。ボルトオン。耐蝕性に優れるトリプルニッケルを採用したスチール製ピュアクロームメッキ仕上。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6480C 1個 ボルトオン クロームメッキ W800.W650.W400 W800 W650 W400

11. エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 1個
レビュー: 4.67(6)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0091 1個

12. COZY ローダブルロール W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZY ローダブルロール W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。。W650のテイストに良く似合う、ローダブルシートの表皮ロール仕様。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
43032 1個 W650・W400(-08)

13. カフェ・セミダブルシート 黒パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 黒パイ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-16 1セット

14. W1タイプシート金パイピング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプシート金パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リブの入ったW1タイプロングシート。タンデムにも最適です。リブの入ったW1タイプロングシートはタンデムにも最適(OFFICIALと共同開発)。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040100-04 1個 W650/400

15. カフェ・セミダブルシート 黒パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 黒パイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040102-06 1個 W650/W400

16. カフェ・セミダブルシート 白パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 白パイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040102-03 1個 W650/W400

17. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

18. トライアンフタイプシート POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040103-03 1個 白パイ W650/400

19. トライアンフタイプシート POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040103-06 1個 黒パイ W650/400

20. スマートダブルシートステッチ仕様 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スマートダブルシートステッチ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040101-06 1個 W650/W400

21. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

22. W1タイプシート銀パイピング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプシート銀パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リブの入ったW1タイプロングシート。タンデムにも最適です。リブの入ったW1タイプロングシートはタンデムにも最適(OFFICIALと共同開発)。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040100-03 1個 W650/400

23. COZY ローダブル ストライプ W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZY ローダブル ストライプ W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
62850 1個 W650・W400(-08)

24. COZY ローダブルプレーン W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZY ローダブルプレーン W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリング派に不評の細身のノーマルシートを若干ワイド化させ、ライディング時のポジションの不安定感を解消。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
43031 1個 W650・W400(-08)

25. グラブバー (メッキ) W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバー (メッキ) W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
33275 1個 W650・W400(99-08)

26. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

戻る ページ 1 次へ