カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 2003-06年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

BJ250A ドラム

カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 066001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 BJ250A 066001 ~ 070000 2003/2月
カラー変更
・メタリックファントムシルバー(新色)
・エボニー(継続)
2004 ~ 2004 BJ250A 070001 ~ 074000 2003/12月
カラー変更
・メタリックノクターンブルー
・メタリックルビーレッド
2005 ~ 2005 BJ250A 074001 ~ 078000 2004/12月
立体エンブレム。
カラー設定
・スカイブルー×ポーラホワイト
・パールマグマレッド×パールバーニッシュベージュ
2006 ~ 2006 BJ250A 078001 ~ 2005/12月
カラー設定
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチールパイプ製のエンジンガード。ボルトオン装着可能。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様 適合 タイプ
98633 1個 ●装着時最大幅:544mm。
●左右分割タイプ。
エストレヤ('92~'99)〈BJ250B〉、エストレヤRS('95~'06)〈BJ250C〉、エストレヤカスタム('95~'06)〈BJ250D〉、エストレヤRSカスタム('96~'99)〈BJ250E〉、エストレヤ('07~'13)〈BJ250J〉、エストレヤ('14~'17)〈BJ250L〉 ●スチール製、マットブラック塗装仕上げ。 左右分割

戻る ページ 1 次へ