カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2004-08年式 ガード・プロテクター・サブフレーム モリワキエンジニアリング製

ZR400E 丸目 ■ZR400F

カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 342001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
499±4
レベル
(mm)
100±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZR400E 342001 ~ ZRX400ノンカウル仕様
2004/2月 マイナーチェンジ
盗難抑止イモビライザー標準装備。新型サイレンサー採用。
カラー変更
・エボニー
・メタリックノクターンブルー
2005 ~ 2005 ZR400E 344001 ~ 2005/2月 マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用。
シート形状変更(シート高10mm低)、アルミバーハンドルへ変更、メーターボディー変更。
Fフォークアウターチューブ黒→シルバーへ、ストイックブラック塗装フレーム塗装など(ZRXと同じグラフィックへ)。
カラー変更
・エボニー(新色)
・メタリックノクターンブルー(継続)
2006 ~ 2006 ZR400E 346001 ~ 348000 2005/12月
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー(新色)
・エボニー(継続)
2007 ~ 2007 ZR400E 348001 ~ 350000 2006/12月
エンジンカバー、スイングアーム、Rショックカバー、Fフォークアウターチューブなどブラック化。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド
・キャンディサンダーブルー
2008 ~ 2008 ZR400E 350001 ~ 2007/12月
カラー変更
・エボニー
2008 ~ 2008 ZR400E 350001 ~ 2008/3月 最終モデル
カラー追加
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SKID PAD モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング SKID PAD 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)。小さくても、効果は絶大です。「スキッドパッド」は、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 メーカー セット内容 主な適合車種
05036-21220-00 1セット KAWASAKI 左右1セット ZRX400/2

2. SKID PAD モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング SKID PAD 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)。小さくても、効果は絶大です。「スキッドパッド」は、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 メーカー セット内容 主な適合車種
05036-20220-00 1セット KAWASAKI 左右1セット ZRX400/2

戻る ページ 1 次へ