カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式 カウル・エアロ・外装セット POSH Faith製

ZR400E 角目 6potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 025001 ~ 042000 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZR400E 025001 ~ 031000 1998/2月 マイナーチェンジ
エンジンK-TRIC(カワサキスロットルレスポンシブイグニションコントロール)採用、足廻り改良。
マフラー一体式からアルミサイレンサー別体タイプへ。
6potキャリパ装備。ギア比(二次減速比)変更。
バイアス→ラジアルタイヤに変更。アルミサイレンサー採用(メガホン→スポーツタイプへ)
カラー変更
・ライムグリーン
・メタリックセレストシルバー
1999 ~ 1999 ZR400E 031001 ~ 035000 1999/1月
ターンシグナルインジケーターをイエローからオレンジに変更。
盗難防止キーシリンダー採用。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ライムグリーン
2000 ~ 2000 ZR400E 035001 ~ 042000 2000/1月
カラー変更
・エボニー(新色)
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. マッスルライン アンダーカウル黒 POSH Faith

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
2営業日後以内
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX400

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
071300-2B 1セット

2. マッスルライン アンダーカウル白 POSH Faith

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
2営業日後以内
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル白 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX400

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
071300-2W 1セット

3. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
071310CB 1個 キャンディブルー ZRX400/ZRX400-2(-08)

4. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
071310MG 1個 メタリックグレイ ZRX400/ZRX400-2(-08)

5. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
071310BP 1個 ブラックパール ZRX400/ZRX400-2(-08)

6. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
071310CR 1個 キャンディレッド ZRX400/ZRX400-2(-08)

7. アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
071310LG 1個 ライムグリーン ZRX400/ZRX400-2(-08)

8. マッスルライン アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
071300WG 1個 ZRX400/ZRX400-2(-08)

9. マッスルライン アンダーカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルライン アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
071300BG 1個 ZRX400/ZRX400-2(-08)

戻る ページ 1 次へ