カワサキ ZXR750R [750cc] 1994-94年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

ZX750J ■モデル名:ZX750M2

カワサキ ZXR750R [750cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750J 原動機型式 ZX750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750J - 307001 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 855
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
380±4
レベル
(mm)
112±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZX750J 307001 ~ 1993/12月 モデルチェンジ
エアダクトがヘッドライトカウル左右からヘッドライト下に移設。
ラムエア機構(走行風を利用して吸気を促進)新搭載。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ